Ponto de torno rotativo 60°, Cone Morse: 3

N.º do artigo: 320672 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK3
⌀ da caixa D 50 mm
Comprimento útil B 79 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 25 mm
erro de concentricidade máximo 0,006 mm
Comprimento da ponta C 29,5 mm
n.º máximo de rotações 5.000 r.p.m.
para peso da peça 500 kg
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320672 3
EAN/GTIN 4062406199944
Número do fabricante 320672 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • O corpo e a ponta são endurecidos.
  • Ponta temperada, possibilidade de retificação múltipla.
  • Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
  • Ângulo da ponta 60°.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Adequado para todos os tipos de tornos, para desbastar e torneamento fino.