Ponto de torno rotativo 60° / 30°, Cone Morse: 2

N.º do artigo: 320658 2
Desconto
281,81 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK2
⌀ da caixa D 45 mm
Comprimento útil B 87 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 20 mm
⌀ máximo da ponta 30° A 8 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
Comprimento da ponta C 37 mm
n.º máximo de rotações 5.000 r.p.m.
para peso da peça 140 kg
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320658 2
EAN/GTIN 4045197774187
Número do fabricante 320658 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Eixo de punção montado na haste feito de aço para ferramentas endurecido.
  • Ponta temperada, possibilidade de retificação múltipla.
  • Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
  • Ferramenta completa endurecida e esmerilada.

Com ponta alongada, ângulo da ponta 60° / 30°.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Adequado para todos os tipos de tornos, para desbastar e torneamento fino.
A ponta de corrida estendida permite que o aço giratório se mova livremente para o lado da superfície da peça de trabalho. Particularmente adequado para torneamento de cópia.