DFN 350-175-32A-5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3203371
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3203371
EAN/GTIN 7291075315011
Número do fabricante 3203371
Número L L24040 812

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 35 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0, Longitud total (OAL) 275.3 mm, Longitud utilizable (LU) 175 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 35 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 35.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 35 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 207.65 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 350
  • Longitud total (OAL) 275.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Voladizo (LPR) 215.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 175 mm

Produtos adequados