DCN 190-152-25.4A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3202487
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3202487
EAN/GTIN 7291075293302
Número do fabricante 3202487
Número L L24040 1126

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.748″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0 ,Longitud total (OAL) 9.37″ ,Longitud utilizable (LU) 6.12″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.748″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.783″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Equivalente en decimales: 0.748″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 7.034″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 190
  • Longitud total (OAL): 9.37″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Voladizo (LPR): 7.17″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 6.12″

Produtos adequados