DCM 190-057-25.4A-3D Corpo de perfuração com haste Weldon, profundidade de perfuração 3xD

N.º do artigo: 3200589
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3200589
EAN/GTIN 7291075101836
Número do fabricante 3200589
Número L L24040 296

Descrição

Descrição:

Corpos de perfuração modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1″, diâmetro de corte (DC) 0,748″, código do tamanho do assento da pastilha de corte (SSC) 19,0, comprimento total (OAL) 5,44″, comprimento útil (LU) 2,24″

Característica:

Diâmetro do corpo reduzido (BDRED): Diâmetro de fixação de 1,26″, no lado da máquina (DCONMS): 1″ Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP): Diâmetro de corte Coolant Thru (DC): 0,748″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 0,783″ Diâmetro de corte, mín. (DCN): 0,748″ Diâmetro nominal: 0,748″ de diâmetro do colar (DF): 1,26″ Comprimento funcional (LF): 3.104″ Lâmina de corte Código do tamanho do assento (SSC): Área de 19,0 L/D: 3xD Designação da placa de corte (MIID): IDI 190-SG Comprimento total (OAL): 5,44″ Comprimento da ponta (PL): 0.136″ comprimento do balanço (LPR): Tolerância do diâmetro da haste de 3,24″ (TCDMM): h6 Comprimento do cabo (LS): 2,2″ Comprimento útil (LU): 2,24″

Produtos adequados