Descrição:
Corpos de perfuração modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1″, diâmetro de corte (DC) 0,709″, código do tamanho do assento da pastilha de corte (SSC) 18,0, comprimento total (OAL) 6,47″, comprimento útil (LU) 3,54″
Característica:
Diâmetro do corpo reduzido (BDRED): Diâmetro de fixação de 1,26″, no lado da máquina (DCONMS): 1″ Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP): Diâmetro de corte Coolant Thru (DC): 0,709″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 0,744″ Diâmetro de corte, mín. (DCN): 0,709″ Diâmetro nominal: 0,709″ de diâmetro do colar (DF): 1,26″ Comprimento funcional (LF): 4.371″ Lâmina de corte Código do tamanho do assento (SSC): Área de 18,0 L/D: 5xD Designação da placa de corte (MIID): IDI 180-SG Comprimento total (OAL): 6,47″ Comprimento da ponta (PL): 0.129″ comprimento do balanço (LPR): Tolerância do diâmetro da haste de 4-1/2″ (TCDMM): h6 Comprimento do cabo (LS): 1,97″ Comprimento útil (LU): 3,54″