{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido de corte | direita | |
| ⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
| ⌀ da haste D2 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Projeção L1 | 112 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 53 mm | |
| Comprimento total L2 | 171 mm | |
| Raio R | 1,2 mm | |
| C | 1,5 mm | |
| Desfasamento Z relativamente ao eixo | 20 mm | |
| Profundidade de torneamento interior até | 7×D | |
| Oscilação | amortecido | |
| Tipo de produto | Estabilizador de barra de mandrilar |
| Número do artigo | 319469 16R | |
| EAN/GTIN | 4062406642501 | |
| Número do fabricante | 319469 16R | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |