T490 SM-D80-58-5-32-13 Fresas helicoidais com encaixe para montagem tangencial T490 LNMT/HT 1306 - Pastilhas de corte reversíveis

N.º do artigo: 3190492
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3190492
EAN/GTIN 7291075237795
Número do fabricante 3190492
Número L L23980 166

Descrição

Descrição:

Fresa frontal cilíndrica, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 74 mm, diâmetro de corte (DC) 80 mm, número de corpos de corte (CICT) 25, comprimento máximo de corte (APMX) 58 mm, número de cortes (NOF) 5, comprimento total (OAL) 75 mm

Característica:

Estilo Arbor A Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 74 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 80 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 25 Comprimento máximo de corte (APMX) 58 mm Número de lâminas (NOF) 5 Designação da placa de corte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR Comprimento total (OAL) 75 mm

Produtos adequados