Suporte de ferramentas axial simples, esquerda, PSC 63, para quadrado de suporte: 20

N.º do artigo: 318864 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 20 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 100 mm
Comprimento de fixação L1 75 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 318864 20
EAN/GTIN 2050001673411
Número do fabricante PS6.V20.L11.100

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

Vantagem:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.