SDN D200-1925-50-CALN15 Fresas de disco de corte triplo, tipo disco, com cassetes para LN 1506 - pastilhas reversíveis

N.º do artigo: 3181190
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3181190
EAN/GTIN 7291075201888
Número do fabricante 3181190
Número L L23980 2446

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 61.5 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 61.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a