FDN D250-10-60-LN12 Fresas de disco com corte em 3 lados para pastilhas LNET 12 montadas tangencialmente

N.º do artigo: 3181078
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3181078
EAN/GTIN 7291075161571
Número do fabricante 3181078
Número L L23980 2422

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco, profundidade de corte, máx. (CDX) 56,5 mm, diâmetro de corte (DC) 250 mm, número de corpos de corte (CICT) 26, largura de corte máx. (CWX) 12 mm, largura de corte mín. (CWN) 10 mm, número de gumes (NOF) 26, diâmetro do cubo (DHUB) 132 mm, comprimento total (OAL) 63 mm, número efetivo de gumes periféricos (ZEFP) 13

Característica:

Estilo Arbor C Profundidade de corte, máx. (CDX) 56,5 mm Diâmetro de corte (DC) 250 mm Número de corpos de corte (CICT) 26 Largura máxima de corte (CWX) 12 mm Largura mínima de corte (CWN) 10 mm Número de lâminas (NOF) 26 Diâmetro do cubo (DHUB) 132 mm Designação da placa de corte (MIID) LNET 125504-TN Comprimento total (OAL) 63 mm Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP) 13 Comprimento útil (LU) 62,5 mm

Produtos adequados