{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para tipo de mandril | 160 mm | |
| Comprimento L | 78 mm | |
| Largura B | 35 mm | |
| Altura H | 40 mm | |
| Distância entre furos a | 15 mm | |
| Distância entre furos b | 22 mm | |
| Largura da ranhura D | 17 mm | |
| para rosca DIN 912 | M12 | |
| Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
| Número do artigo | 313450 160 | |
| EAN/GTIN | 4019208193441 | |
| Número do fabricante | 1028175 | |
| Fabricante/responsável | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |