ETQ 1000 E-torc Q

N.º do artigo: 3122352
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
binário máximo 1.000 Nm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 3122352
EAN/GTIN 4002805937679
Número do fabricante 3122352
Número L L60160 5528
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Las características
Gama práctica de funciones que cubre casi todos los requisitos
Todos los métodos de medición habituales: Par de apriete, par/ángulo de apriete, aflojamiento-apriete, reapriete, límite de elasticidad
Potente batería de iones de litio con sistema de cambio rápido
Escáner 2D (opcional)
La carcasa se puede girar 60° en cada caso
Almacenamiento de datos en formato XML
Las interfaces de usuario
Gran pantalla gráfica TFT, 109 mm (4, 3″) de diagonal
Posibilidad de visualización y evaluación de las curvas directamente en el dispositivo de medición
Operación opcional a través de la función táctil o de las teclas de hardware
Potente software de funcionamiento para PC (desde Windows® 7)
Comunicación
Inalámbrica (WiFi 2, 4 y 5 GHz)
Interfaz USB mini
Conexión a sistemas CAQ (opcional)
Exactitud
Certificado de calibración de fábrica según DIN ISO 6789 tipo 1 clase C
Certificado de calibración DAKkkS DKDR 3-7 clase 1 (opcional)
Alcance de suministro:
Llave dinamométrica electrónica E-torc Q
Batería ETQ APW
Cable USB

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 28 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Diseño: recubierto de polvo
  • Tipo de batería: 18650
  • Propiedades químicas: Li-Ion
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y reparación
    • Análisis de casos de tornillos
  • Fuente de alimentación: Batería
  • Distancia del centro de la empuñadura al portaherramientas: 1420 mm
  • Anchura total [mm]: 79 mm
  • Altura total [mm]: 42,5 mm
  • Longitud total [mm]: 1.491 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 28 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
  • Precisión de medición Ángulo de giro: ±1% , mín. ±1° en 360° a mín. 4°/seg.
  • Precisión: +/- 1 %
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Número ONU: UN 3481
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Software de evaluación: sí
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Visualización gráfica: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Construcción y vehículos industriales
    • Militar
    • Energía
    • Ingeniería mecánica
    • Servicios
    • Ferrocarril