Limitador de par dinámico 2-14 Nm 019400

N.º do artigo: 3119270
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
binário máximo 1.400 cNm

Identificação e classificação

Número do artigo 3119270
EAN/GTIN 0611702896633
Número do fabricante 3119270
Número L L60160 6606
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Precisión. El control preciso del proceso está garantizado al eliminar el apriete insuficiente o excesivo, gracias a la tecnología única y probada de deslizamiento de par de Gedore. La precisión absoluta se ofrece una y otra vez
Facilidad de uso. Simplemente instale la RTU en el extremo de una herramienta eléctrica tradicional o una herramienta manual, convirtiéndola en una herramienta de par
Flexibilidad. Una gama de limitadores de par para trabajos pesados crea herramientas que son adecuadas para casi cualquier ocasión - y que se pueden mover si es necesario
Potencia, donde la necesita. Las aplicaciones de ensamblaje motorizado pueden realizarse con precisión y rapidez, incluyendo el apriete de botellas, tapones y tapas
Versatilidad. La nueva RTU de mayor alcance ofrece a los usuarios la posibilidad de apretar el par de apriete hasta 14 N.m
Amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar donde los destornilladores de par convencionales o las llaves pueden no ser apropiados
Se dispone de diseños personalizados y ajustes de par más altos.

Característica:

  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Registro REACH disponible: No