Conjunta con T-manija, extra largo 17 mm

N.º do artigo: 3116M 17mm
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3116M 17mm
EAN/GTIN 4991644043842
Número do fabricante 3116M 17mm
Número L L60050 4003
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 800 mm
  • D1: 23,6 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Mango en T
  • Salida 17 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno