P290 FPW D100-09-32-18 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110832
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3110832
EAN/GTIN 7291075308938
Número do fabricante 3110832
Número L L23980 711

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados