Descrição:
La nueva caja de carraca de plástico de GEDORE es adecuada para la industria, la automoción, así como para el bricolaje y el hobby del atornillado. Está equipado con un inserto Check-Tool de espuma negra/azul, que hace más visible la ausencia de las herramientas
La cabeza en forma de gota de las carracas reversibles hace que este juego sea especialmente adecuado para las posiciones de atornillado más ajustadas
Juego de hexágonos de encaje de 1/4″ y 1/2″ con todos los tamaños métricos de 4-32 mm, así como juego de puntas para las transmisiones más comunes, como la ranura, PH, PZ, TX, XZN y vaso hexagonal
Las carracas reversibles tienen un mango de 2 componentes, palanca reversible y desbloqueo por botón, que permiten un trabajo cómodo, rápido y seguro
En función del tamaño de la llave, las llaves de vaso se pueden extender hasta 375 mm en la profundidad de accionamiento.
Característica:
- Cuadrado de la unidad [Imperial]: 1/2 kms 1/4 pulg
- anchura total [mm]: 355 mm
- Altura total [mm]: 86 mm
- Longitud total [mm]: 460 mm
- Contenido (número de piezas): 69 tlg.
- Peso neto [kg]: 5,7 kg
- Registro REACH disponible: No