ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Fresadora para ranhuras e discos com interface MULTIMASTER.

N.º do artigo: 3107230
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3107230
EAN/GTIN 7291075359329
Número do fabricante 3107230
Número L L23980 305

Descrição

Descrição:

Fresa de fenda e disco, diâmetro de corte (DC) 32 mm, número de corpos de corte (CICT) 4, número de lâminas (NOF) 4, comprimento total (OAL) 24,3 mm, número efetivo de lâminas periféricas (ZEFP) 2

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Diâmetro de corte (DC) 32 mm Número de corpos de corte (CICT) 4 Número de lâminas (NOF) 4 Designação da placa de corte (MIID) LNET 082604-TN-N Comprimento total (OAL) 24,3 mm Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP) 2

Produtos adequados