H606 FR D3.00-08-1.00-12 Fresadora plana para pastilhas reversíveis de dupla face com seis cantos com raio de 6 mm

N.º do artigo: 3106382
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIDO Round H606 Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3106382
EAN/GTIN 7291075309171
Número do fabricante 3106382
Número L L23980 1543

Descrição

Descrição:

Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1″, diâmetro (DC/DCX) 3″, número de corpos de corte (CICT) 8, diâmetro do cubo (DHUB) 2,165″, comprimento total (OAL) 2″

Característica:

Estilo Arbor: A Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 1″ Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP): Diâmetro de corte Coolant Thru (DC): 2.528″ de diâmetro (DC/DCX): 3″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 3″ direção (MANUAL): Número de corpos de corte à direita (CICT): 8 Comprimento máximo do corte (APMX): 0,236″ Diâmetro do cubo (DHUB): 2.165″ Designação da placa de corte (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP Comprimento total (OAL): 2″