S890 FSN D2.5-05-1.00-R13 Fresas Huecas con Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106090
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIDO 890 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3106090
EAN/GTIN 7291075290370
Número do fabricante 3106090
Número L L23980 2111

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.362″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.22″ ,Longitud total (OAL) 1.797″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.362″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.362″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.22″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL): 1.797″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 89 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.793″

Produtos adequados