MM S-A-H004-ER20-T10 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

N.º do artigo: 3105832
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3105832
EAN/GTIN 7291075193121
Número do fabricante 3105832
Número L L24070 269

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud funcional (LF) 12.6 mm, Longitud total (OAL) 35.5 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 4 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud funcional (LF) 12.6 mm
  • Longitud total (OAL) 35.5 mm
  • Shank Size (SS) ER20