MM S-A-H004-ER16-T08 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

N.º do artigo: 3105828
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3105828
EAN/GTIN 7291075193084
Número do fabricante 3105828
Número L L24070 4

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud funcional (LF) 11.6 mm, Longitud total (OAL) 31.5 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 4 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud funcional (LF) 11.6 mm
  • Longitud total (OAL) 31.5 mm
  • Shank Size (SS) ER16