SDN D2.50-.125-07-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3105573
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3105573
EAN/GTIN 7291075264906
Número do fabricante 3105573
Número L L23980 1645

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.55″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 1/8″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 1/8″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/4″ ,Espesor del núcleo (THUB) 1/4″ ,Longitud total (OAL) 1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.55″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 1/8″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/4″
  • Espesor del núcleo (THUB): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Longitud total (OAL): 1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4

Produtos adequados