SOF45 8/16-D5.0-10-1.50R Sistema de fresagem plana flexível para pastilhas octogonais, quadradas e redondas com diferentes ângulos de ataque

N.º do artigo: 3104592
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3104592
EAN/GTIN 7291075232370
Número do fabricante 3104592
Número L L23980 2070

Descrição

Descrição:

Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1-1/2″, diâmetro (DC/DCX) 5,315″, número de corpos de corte (CICT) 10, diâmetro do cubo (DHUB) 3,27″, comprimento total (OAL) 1,48″

Característica:

Estilo Arbor: B Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 1-1/2″ Propriedade do refrigerante (CSP): Diâmetro externo de corte (DC): 5″ de diâmetro (DC/DCX): 5,315″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 5.315″ direção (MANUAL): Número de corpos de corte à direita (CICT): 10 Comprimento máximo do corte (APMX): 0,114″ Diâmetro do cubo (DHUB): 3.27″ Designação da placa de corte (MIID): ONHU 050500-PL Comprimento total (OAL): Ângulo de ajuste de 1,48″ (KAPR): 45 graus

Produtos adequados