MM S-A-L090-C20-T12-W-H Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3104446
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3104446
EAN/GTIN 7291075148299
Número do fabricante 3104446
Número L L24070 73

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 36.9 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 36.9 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 60000 Rev/min