MM S-A-L070-C08-T05-W Hastes cilíndricas (escalonadas) para cabeças de fresagem substituíveis

N.º do artigo: 3104398
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3104398
EAN/GTIN 7291075148169
Número do fabricante 3104398
Número L L24070 53

Descrição

Descrição:

Acomodações para cabeças de fresagem modulares, comprimento do corpo (LB) 18,9 mm, diâmetro de acomodação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm, tamanho da rosca de acomodação, lado da peça (THSZWS) T05, comprimento total (OAL) 70 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 7,6 mm Comprimento do corpo (LB) 18,9 mm Comprimento máximo do corpo (LBX) 20 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) T05 Comprimento total (OAL) 70 mm Ângulo de imersão máx. (RPMX) 60000 rpm