MM S-A-L2.18-W.500-T05 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3104033
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER

Identificação e classificação

Número do artigo 3104033
EAN/GTIN 7291075253054
Número do fabricante 3104033
Número L L24070 467

Descrição

Descrição:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T05
  • Longitud de la función (LF): 1,299″
  • Longitud total (OAL): 2,19″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.299″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T05
  • Longitud funcional (LF): 1.299″
  • Longitud total (OAL): 2.19″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 60000 Rev/min