SDN D250-1925-60-CALN15 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1506

N.º do artigo: 3103767
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3103767
EAN/GTIN 7291075201871
Número do fabricante 3103767
Número L L23980 2938

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 79 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 79 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a