HCM D12-B-L160-C20 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 12 mm

N.º do artigo: 3103697
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3103697
EAN/GTIN 7291075126259
Número do fabricante 3103697
Número L L23980 2852

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.77 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.77 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D120-QF
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 6 Nxm

Produtos adequados