HCM D12-A-L120-C12 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 12 mm

N.º do artigo: 3103571
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3103571
EAN/GTIN 7291075126235
Número do fabricante 3103571
Número L L23980 2332

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.77 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 10.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.77 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D120-QF
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 6 Nxm

Produtos adequados