MM S-D-L170-C20-T08-C Eixos cónicos de 89° para cabeças de fresagem substituíveis

N.º do artigo: 3102999
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 3102999
EAN/GTIN 7291075253399
Número do fabricante 3102999
Número L L24070 187

Descrição

Descrição:

Acomodações para cabeças de fresagem modulares, comprimento do corpo (LB) 112 mm, diâmetro de acomodação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, tamanho da rosca de acomodação, lado da peça (THSZWS) T08, comprimento total (OAL) 170 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 11,6 mm Comprimento do corpo (LB) 112 mm Comprimento máximo do corpo (LBX) 120 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) T08 Comprimento total (OAL) 170 mm Ângulo de imersão máx. (RPMX) 26250 rpm