SSB D100-12-32-R10 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3100897
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3100897
EAN/GTIN 7291075096224
Número do fabricante 3100897
Número L L23980 856

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 16 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 16 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

Produtos adequados