SM D2.5 -1.50-1.00-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3100785
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3100785
EAN/GTIN 7291075094978
Número do fabricante 3100785
Número L L23980 1529

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.13″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2.38″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.13″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 2.38″

Produtos adequados