FDN D100-10-27-R06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100747
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 3100747
EAN/GTIN 7291075095968
Número do fabricante 3100747
Número L L23980 2824

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26.5 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Longitud utilizable (LU) 29.5 mm

Produtos adequados