E90AC D1.00-.75W1.0 Fresadora para ranhuras com pastilhas APKT/ADKT

N.º do artigo: 3100402
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3100402
EAN/GTIN 7291075089776
Número do fabricante 3100402
Número L L23980 2184

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 4.33″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 4.33″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a