Chaleco de trabajo XXL

N.º do artigo: 310013809900XXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaleco

Identificação e classificação

Número do artigo 310013809900XXL
EAN/GTIN 7330509303306
Número do fabricante 310013809900XXL
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
78% poliéster, 22% algodón, dobby, 330 gr/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Amplias trabillas
Portacuchillos con botón

Bolsillos
Bolsillos en el pecho, uno con solapa y bolsillo para teléfono y con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos para clavos - traseros, Bolsillos para clavos - con dos bolsillos para cinceles con solapas

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar el ancho

Descrição:

  • Distribuye el peso por la parte superior del cuerpo con un chaleco resistente y lavado
  • Tiene dos bolsillos en el pecho, uno con solapa y bolsillo para el teléfono, y otro con bolsillo para bolígrafos
  • Dos bolsillos reforzados para clavos y dos bolsillos para destornilladores con solapa