{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para ER | 20 mm | |
| Norma | DIN 6499 D | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Comprimento total L | 19,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 34 mm | |
| Rosca | M25×1,5 | |
| binário de aperto máximo | 100 Nm | |
| Tipo de produto | Porca de aperto |
| Número do artigo | 309615 20 | |
| EAN/GTIN | 7640128492177 | |
| Número do fabricante | 5.450.20 |