Inserto roscado para pinça de aperto ER Proteção contra extração secuRgrip®, para ⌀ de fixação d: 25

N.º do artigo: 309426 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de fixação d Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 25 mm
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo com proteção antiextração
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309426 25
EAN/GTIN 2050002050136
Número do fabricante 769425000

Descrição

Versão:

As pinças de aperto com secuRgrip ® têm um contorno tipo rosca no furo de aperto. Ao inserir o inserto roscado na superfície HB retificada (Weldon) da fresa, a combinação de fresa + inserto roscado pode ser aparafusada na pinça, evitando que a ferramenta seja puxada para fora.
Inserto roscado de metal, revestido a TiN.

Descrição:

Ao maquinar peças de trabalho dispendiosas, só tem uma oportunidade de o fazer corretamente. As mudanças de comprimento devido à extração da ferramenta podem levar a danos graves na peça. As pinças de aperto ER-secuRgrip oferecem a máxima segurança de extração durante a fresagem.

Vantagem:

  • Trabalho processualmente seguro – 100% de proteção contra extração das ferramentas.
  • Vida útil mais longa da ferramenta.
  • Efeito de amortecimento de vibrações da pinça de aperto.
  • Flexibilidade total através do sistema de pinças ER.
  • Manipulação fácil de usar – nenhuma modificação no mandril da pinça é necessária.

Vantagem:

O sistema secuRgrip® transforma um mandril de pinça de aperto comum num mandril com proteção contra extração, mantendo as vantagens do sistema de pinças de aperto ER flexível.

Indicado para:

Pinça de aperto ER secuRgrip® n.º 309422 e 309423.

Nota:

Fixa apenas o diâmetro nominal. Certifique-se de que está corretamente assente no encaixe da pinça: Quando utilizado em mandris ultracurtos, por exemplo, pode ser necessário remover o disco de compensação de comprimento na parte inferior da pinça de aperto.