ER collet, ER 25, Nominal clamping ⌀ d: 7mm

N.º do artigo: 308963 7
Novo produto
Preço por 1 Piece
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
230 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Nominal clamping ⌀ d (mm) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Concentricity: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Adapter ER 25
Concentricity ≤ 10 µm
Type 430 E
External ⌀ D 26 mm
Overall length L 34 mm
Type of product Collet

Identificação e classificação

Número do artigo 308963 7
EAN/GTIN 4069515024310
Número do fabricante 308963 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrição

Version:

Through hardened and ground. Polished.

Note:

The collet clamping ⌀ range is always up to 1 mm less than nominal, e.g. ⌀ 10 − 9 mm, except for ⌀ 1, 1.5 and 2 (where it is only 0.5 mm).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a