Pinça de aperto ER, ER 16, ⌀ de fixação nominal d: 1

N.º do artigo: 308923 1
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 16
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308923 1
EAN/GTIN 4069515023801
Número do fabricante 308923 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).