Pinça de aperto ER, ER 11, ⌀ de fixação nominal d: 1

N.º do artigo: 308881 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 1 mm
Alojamento ER 11
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 4008 E
⌀ exterior D 11,3 mm
Comprimento total L 18 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308881 1
EAN/GTIN 2050001767974
Número do fabricante 13711010100
Fabricante/responsável Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).