{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| indicado para cone SK | 40 | |
| Propriedades do furo | com perfuração | |
| Norma para pino de aperto | ISO 7388-3 | |
| ⌀ do colar D | 23 mm | |
| ⌀ da cabeça D1 | 19 mm | |
| Comprimento total L | 54 mm | |
| L1 | 26 mm | |
| Rosca M | M16 | |
| Ângulo A | 15 grau | |
| binário de aperto máximo | 50 Nm | |
| indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | |
| Tamanho da chave | 19 mm | |
| Tipo de produto | Pinos de aperto |
| Número do artigo | 308610 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197150929 | |
| Número do fabricante | 308610 40 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |