{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para pinças de aperto ER | 16 | |
| ⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
| Alojamento | PSC 63 A = 160 | |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
| Projeção medida A | 160 mm | |
| ⌀ exterior D | 28 mm | |
| Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 308535 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197486295 | |
| Número do fabricante | 308535 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |