{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
| Alojamento | PSC 50 curto | |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
| Projeção medida A | 60 mm | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |
| Número do artigo | 308501 18 | |
| EAN/GTIN | 4045197703378 | |
| Número do fabricante | 308501 18 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |