Cone de fixação plano com canais de arrefecimento, PSC 50 curto, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 308498 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento PSC 50 curto
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 308498 6
EAN/GTIN 4067263109891
Número do fabricante 308498 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

Nota:

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.
Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.
Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.
Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.