Martillo blando de aluminio sin rebote, insertos de aluminio, sustitución rápida y sencilla, cuidan el presupuesto y el medioambiente, mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas

N.º do artigo: 308.40 Al
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 308.40 Al
EAN/GTIN 7610733266982
Número do fabricante PB 308.40 Al

Descrição

Descrição:

  • Martillo blando de aluminio sin rebote
  • Para golpes delicados en trabajos de montaje, mecanizado de chapa, rectificado, etc.
  • Insertos de aluminio, sustitución rápida y sencilla, cuidan el presupuesto y el medioambiente
  • Mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas
  • Anclaje seguro en el tubo del mango mediante adhesivo de dos componentes, máxima seguridad al trabajar
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud completa Martillo: 350 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 121 mm