{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
| Alojamento | HSK-A 63 ultracurto | |
| Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
| Proteção contra extração da ferramenta | Safe-Lock h6 | |
| Projeção medida A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 29 mm | |
| ⌀ D2 | 22 mm | |
| profundidade de fixação máxima LE | 38 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de contração |
| Número do artigo | 307935 6 | |
| EAN/GTIN | 4034221120403 | |
| Número do fabricante | A63.145.06.37 | |
| Fabricante/responsável | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |