Cone térmico para fresa de rosca forma cónica com antivibratório, HSK-A 63, Rosca M × comprimento L1: M8X75

N.º do artigo: 307037 M8X75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × comprimento L1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M8×75
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Oscilação amortecido
Projeção medida A 101 mm
⌀ do furo D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 23 mm
Comprimento útil L1 75 mm
L2 5 mm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 307037 M8X75
EAN/GTIN 4045197905031
Número do fabricante 307037 M8X75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com RFID / perfuração Balluff-Chip. Design cónico. Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.

Vantagem:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 301342, redução n.º 301344, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

Alojamentos ou extensões de metal duro para fresas de rosca n.º 301374301379 e n.º 301361301368.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados