{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
| ⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
| Alojamento | HSK-A 63 A = 300 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma de alojamento | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Concentricidade | ≤ 5 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Oscilação | amortecido | |
| Projeção medida A | 300 mm | |
| ⌀ exterior D | 48 mm | |
| Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
| Rotação máxima nmáx. | 5.500 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
| Número do artigo | 306693 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197945884 | |
| Número do fabricante | 306693 22 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |