Cone porta-fresas com canais de refrigeração, HSK-A 63 A = 160, ⌀ do mandril d1: 16

N.º do artigo: 306575 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento HSK-A 63 A = 160
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 306575 16
EAN/GTIN 4045197468291
Número do fabricante 306575 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • ⌀ de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
  • Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Vantagem:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, chave especial n.º 309840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados